曜日別特売

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YB)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YB) - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全144種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32986512CDA2YB40-50Z4050
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986528CDA2YB40-40Z4040
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986537CDA2YB40-27Z4027
12,540
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986546CDA2YB40-75Z4075
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986555CDA2YB40-100Z40100
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986564CDA2YB40-80Z4080
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986573CDA2YB40-125Z40125
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986582CDA2YB40-150Z40150
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986598CDA2YB40-175Z40175
14,190
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986607CDA2YB40-165Z40165
14,190
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986616CDA2YB40-200Z40200
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986625CDA2YB40-250Z40250
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986634CDA2YB40-225Z40225
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986643CDA2YB40-300Z40300
15,840
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986652CDA2YB40-350Z40350
16,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986668CDA2YB40-400Z40400
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986677CDA2YB40-50Z-A93L4050
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986686CDA2YB40-450Z40450
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986695CDA2YB50-65Z5065
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986704CDA2YB50-75Z5075
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32986713CDA2YB50-90Z5090
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986722CDA2YB40-500Z40500
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986738CDA2YB50-100Z50100
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32986747CDA2YB50-125Z50125
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986756CDA2YB50-120Z50120
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986765CDA2YB50-115Z50115
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986774CDA2YB40-230Z-A9340230
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986783CDA2YB50-150Z50150
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986792CDA2YB50-130Z50130
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986808CDA2YB40-600Z40600
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986817CDA2YB40-550Z40550
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986826CDA2YB40-40Z-M9BWL4040
19,910
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986835CDA2YB40-350Z-A9340350
20,460
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986844CDA2YB63-25Z6325
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986853CDA2YB63-15Z6315
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986862CDA2YB50-180Z50180
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986878CDA2YB50-185Z50185
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986887CDA2YB50-200Z50200
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986896CDA2YB63-50Z6350
21,340
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986905CDA2YB63-75Z6375
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986914CDA2YB50-250Z50250
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986923CDA2YB63-90Z6390
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986932CDA2YB63-100Z63100
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986948CDA2YB63-125Z63125
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986957CDA2YB50-300Z50300
23,320
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986966CDA2YB63-150Z63150
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986975CDA2YB63-135Z63135
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986984CDA2YB40-450Z-M9B40450
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32986993CDA2YB63-165Z63165
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32987002CDA2YB40-400Z-M9BWL40400
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする