曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-140Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-140Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)140クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33272076CDG1BN20-140Z(-) オートスイッチなし
6,440
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
33272085CDG1BN20-140Z-A93LSA93
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33272094CDG1BN20-140Z-A93LA93
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
33272103CDG1BN20-140Z-M9BM9B
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33272112CDG1BN20-140Z-M9NLM9N
12,250
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33272128CDG1BN20-140Z-M9BWLM9BW
12,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
33272137CDG1BN20-140Z-M9BALM9BA
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする