SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-1000Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33286855
CDG1BN25-1000Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
16,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33286864
CDG1BN25-1000Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
20,190
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33286873
CDG1BN25-1000Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
20,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33286882
CDG1BN25-1000Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください