SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-15Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33290678
CDG1BN25-15Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33290705
CDG1BN25-15Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33290687
CDG1BN25-15Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
10,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
33290662
CDG1BN25-15Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
33290696
CDG1BN25-15Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
12,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください