SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-250JZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33293374
CDG1BN25-250JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33293383
CDG1BN25-250JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33293392
CDG1BN25-250JZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください