曜日別特売

CD Series(CDG1BN32-100+50Z)

CD Series(CDG1BN32-100+50Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33304364CDG1BN32-100+50Z-XC10
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33304373CDG1BN32-100+50Z-XC11
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33304382CDG1BN32-100+50Z-A93L-XC11
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33304398CDG1BN32-100+50Z-A93L3-XC10
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33304407CDG1BN32-100+50Z-C73L3-XC10
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33304416CDG1BN32-100+50Z-B54-XC11
24,370
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33304425CDG1BN32-100+50Z-B54Z-XC11
25,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする