曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-10Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-10Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33305642CDG1BN32-10Z(-) オートスイッチなし
5,720
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
33305658CDG1BN32-10Z-A93LSA93
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
33305667CDG1BN32-10Z-M9BSM9B
8,640
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33305676CDG1BN32-10Z-M9BWSM9BW
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
33305685CDG1BN32-10Z-M9BLSM9B
8,970
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
33305694CDG1BN32-10Z-M9BWLSM9BW
9,240
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
33305703CDG1BN32-10Z-M9BZSM9B
9,350
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
33305712CDG1BN32-10Z-M9BALSM9BA
10,070
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする