SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-10Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33327568
CDG1BN40-10Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33327577
CDG1BN40-10Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33327586
CDG1BN40-10Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33327595
CDG1BN40-10Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33327604
CDG1BN40-10Z-B54S
CADデータダウンロード
B54
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください