SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-135Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33328742
CDG1BN40-135Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33328758
CDG1BN40-135Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33328767
CDG1BN40-135Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください