曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-150FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33328977CDG1BN40-150FZ(-) オートスイッチなし
10,670
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
33328986CDG1BN40-150FZ-A93A93
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33328995CDG1BN40-150FZ-M9BWM9BW
17,380
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33329004CDG1BN40-150FZ-M9BLM9B
17,490
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33329013CDG1BN40-150FZ-M9BZ-XC13BM9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする