曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-200FZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-200FZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33330702CDG1BN40-200FZ(-) オートスイッチなし
11,440
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
33330718CDG1BN40-200FZ-A93LSA93
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33330727CDG1BN40-200FZ-A93A93
15,400
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33330736CDG1BN40-200FZ-A93LA93
16,060
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33330745CDG1BN40-200FZ-M9BLM9B
18,260
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする