曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-325Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-325Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)325クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33335216CDG1BN40-325Z(-) オートスイッチなし
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33335225CDG1BN40-325Z-A93A93
17,710
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33335234CDG1BN40-325Z-A93LA93
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33335243CDG1BN40-325Z-M9BM9B
19,910
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33335252CDG1BN40-325Z-M9NM9N
20,130
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33335268CDG1BN40-325Z-M9BLM9B
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする