SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-400JZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33336564
CDG1BN40-400JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
22,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336573
CDG1BN40-400JZ-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
27,720
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33336582
CDG1BN40-400JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,260
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください