SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-405Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
405
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337097
CDG1BN40-405Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,290
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33337106
CDG1BN40-405Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
19,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33337115
CDG1BN40-405Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください