SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-425Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
425
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337517
CDG1BN40-425Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
17,440
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33337526
CDG1BN40-425Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
19,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33337535
CDG1BN40-425Z-B54Z
CADデータダウンロード
B54
¥
24,530
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33337508
CDG1BN40-425Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
35172464
CDG1BN40-425Z-M9BL
M9B
¥
22,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください