CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN40-75TZ)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1BN40-75TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式単動引込みストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33342374CDG1BN40-75TZ(-) オートスイッチなし
10,510
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
33342383CDG1BN40-75TZ-M9BM9B
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33342392CDG1BN40-75TZ-M9BWM9BW
17,220
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする