SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-275Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
275
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33351386
CDG1BN50-275Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33351395
CDG1BN50-275Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
26,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33351404
CDG1BN50-275Z-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください