SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-70Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33357537
CDG1BN50-70Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33357546
CDG1BN50-70Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33357555
CDG1BN50-70Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください