SMC
CD Series(CDG1BN63-10)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動形片ロッド
ストローク(mm)
10
取付支持形式
基本形
形式
ラバークッション
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33360504
CDG1BN63-10-XC60
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください