SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-1100Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1100
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33361335
CDG1BN63-1100Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
42,080
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33361344
CDG1BN63-1100Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
48,510
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33361353
CDG1BN63-1100Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
50,270
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください