SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-10Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33415917
CDG1DN32-10Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33415926
CDG1DN32-10Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33415935
CDG1DN32-10Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください