SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN32-150JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33416346
CDG1DN32-150JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33416355
CDG1DN32-150JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33416364
CDG1DN32-150JZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33416373
CDG1DN32-150JZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください