SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-125KZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33422287
CDG1DN40-125KZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33422296
CDG1DN40-125KZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
21,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33422305
CDG1DN40-125KZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
25,130
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください