CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-400Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-400Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33425053CDG1DN40-400Z(-) オートスイッチなし
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425062CDG1DN40-400Z-N(-) オートスイッチなし
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425078CDG1DN40-400Z-A93A93
18,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425087CDG1DN40-400Z-M9BM9B
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425096CDG1DN40-400Z-M9BWM9BW
21,730
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425105CDG1DN40-400Z-M9BLM9B
21,840
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425114CDG1DN40-400Z-M9BWLM9BW
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425123CDG1DN40-400Z-B54B54
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425132CDG1DN40-400Z-M9NWZM9NW
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425148CDG1DN40-400Z-B54LB54
23,490
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425157CDG1DN40-400Z-NW-M9BLM9B
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33425166CDG1DN40-400Z-NW-M9BWLM9BW
25,190
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする