SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-650Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33426523
CDG1DN40-650Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
19,640
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33426532
CDG1DN40-650Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
26,350
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33426548
CDG1DN40-650Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
27,450
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください