曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-800Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-800Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33427406CDG1DN40-800Z(-) オートスイッチなし
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33427415CDG1DN40-800Z-A93ZSA93
23,650
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33427424CDG1DN40-800Z-A93A93
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33427433CDG1DN40-800Z-C73CC73C
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33427442CDG1DN40-800Z-M9BLM9B
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33427458CDG1DN40-800Z-B54B54
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする