曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-100JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-100JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33427792CDG1DN50-100JZ(-) オートスイッチなし
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33427808CDG1DN50-100JZ-W-A93LSA93
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33427817CDG1DN50-100JZ-A93A93
23,430
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33427826CDG1DN50-100JZ-B54LSB54
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33427835CDG1DN50-100JZ-A93LA93
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33427844CDG1DN50-100JZ-W-A93A93
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33427853CDG1DN50-100JZ-W-A93LA93
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする