SMC
CD Series(CDG1FA25-30+230Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33453333
CDG1FA25-30+230Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33453342
CDG1FA25-30+230Z-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
30,140
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください