曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-425Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-425Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33465617CDG1FA32-425Z-A93LSA93
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33465635CDG1FA32-425Z-M9BWM9BW
19,910
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33465653CDG1FA32-425Z-M9BALM9BA
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33465626CDG1FA32-425Z-M9BWLSM9BW
16,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
33465608CDG1FA32-425Z(-) オートスイッチなし
13,200
取扱い終了
返品不可
33465644CDG1FA32-425Z-M9BWLM9BW
20,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33465626CDG1FA32-425Z-M9BWLS44162326VX265EDXBCDG1FA32-425Z-M9BWLS VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX265) SMC 44162326VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX265)SMC1個
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする