曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-900Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33482758CDG1FA40-900Z(-) オートスイッチなし
24,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33482767CDG1FA40-900Z-M9BALSM9BA
29,100
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33482776CDG1FA40-900Z-A93LA93
29,370
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33482785CDG1FA40-900Z-M9BM9B
30,910
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33482794CDG1FA40-900Z-M9NLM9N
31,790
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33482803CDG1FA40-900Z-M9BWLM9BW
32,120
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33482812CDG1FA40-900Z-B54B54
32,560
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33482828CDG1FA40-900Z-B54LB54
33,220
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする