曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-30Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33488692CDG1FA50-30Z(-) オートスイッチなし
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33488708CDG1FA50-30Z-A93A93
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33488717CDG1FA50-30Z-B54LSB54
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33488726CDG1FA50-30Z-M9BWM9BW
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33488735CDG1FA50-30Z-M9NLM9N
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33488744CDG1FA50-30Z-M9NWLM9NW
23,430
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする