SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-900Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33500662
CDG1FA63-900Z-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33500678
CDG1FA63-900Z-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) ブラケットなし
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33500687
CDG1FA63-900Z-B54
CADデータダウンロード
B54
(-) ブラケットなし
¥
47,850
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください