SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-130Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33508852
CDG1FN20-130Z-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33508868
CDG1FN20-130Z-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33508877
CDG1FN20-130Z-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください