SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-20Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33510417
CDG1FN20-20Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33510426
CDG1FN20-20Z-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33510435
CDG1FN20-20Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください