曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-170Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-170Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)170クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33527253CDG1FN32-170Z(-) オートスイッチなし
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33527262CDG1FN32-170Z-A93LSA93
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33527278CDG1FN32-170Z-M9BWZSM9BW
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33527287CDG1FN32-170Z-A93A93
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33527296CDG1FN32-170Z-A93LA93
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33527305CDG1FN32-170Z-M9NM9N
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33527314CDG1FN32-170Z-M9BLM9B
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33527323CDG1FN32-170Z-M9NZM9N
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする