SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN32-25SZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
単動押出し
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33529344
CDG1FN32-25SZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33529353
CDG1FN32-25SZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください