SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN32-40SFZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
単動押出し
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33532485
CDG1FN32-40SFZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33532494
CDG1FN32-40SFZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください