SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1FN40-125SFZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
単動押出し
ストローク(mm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33538864
CDG1FN40-125SFZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33538855
CDG1FN40-125SFZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください