SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-100JZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33561456
CDG1FN63-100JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
22,990
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33561465
CDG1FN63-100JZ-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33561474
CDG1FN63-100JZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください