SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-130Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33562296
CDG1FN63-130Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33562305
CDG1FN63-130Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33562314
CDG1FN63-130Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください