曜日別特売

CD Series(CDG1KGN20)

CD Series(CDG1KGN20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33624858CDG1KGN20-25Z(-) オートスイッチなし25
7,260
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624867CDG1KGN20-75Z(-) オートスイッチなし75
7,810
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624876CDG1KGN20-100Z(-) オートスイッチなし100
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624885CDG1KGN20-125Z(-) オートスイッチなし125
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624894CDG1KGN20-200Z(-) オートスイッチなし200
9,190
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624903CDG1KGN20-25Z-M9BLSM9B25
10,510
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624912CDG1KGN20-25Z-M9BVLSM9BV25
10,950
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624928CDG1KGN20-50Z-A93LA9350
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624946CDG1KGN20-250Z-A93A93250
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624955CDG1KGN20-75Z-M9BLM9B75
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624964CDG1KGN20-125Z-M9BWM9BW125
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624973CDG1KGN20-125Z-M9BLM9B125
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33624982CDG1KGN20-50Z-M9BVLM9BV50
15,240
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624998CDG1KGN20-75Z-M9BVLM9BV75
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33624937CDG1KGN20-250-A93A93250
12,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする