曜日別特売

CD Series(CDG1KGN50)

CD Series(CDG1KGN50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33625637CDG1KGN50-50Z50(-) オートスイッチなし
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625646CDG1KGN50-50Z-A9350A93
19,640
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625655CDG1KGN50-75Z-A9375A93
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625664CDG1KGN50-50Z-M9BL50M9B
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625673CDG1KGN50-50Z-M9NL50M9N
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625682CDG1KGN50-125Z-M9NL125M9N
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625698CDG1KGN50-200Z-M9BL200M9B
26,130
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625707CDG1KGN50-475Z475(-) オートスイッチなし
26,790
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625716CDG1KGN50-400Z-A93400A93
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625725CDG1KGN50-250Z-B54250B54
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625734CDG1KGN50-400Z-A93L400A93
28,770
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625743CDG1KGN50-475Z-A93L475A93
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625752CDG1KGN50-550Z-A93550A93
32,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625768CDG1KGN50-750750(-) オートスイッチなし
30,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする