曜日別特売

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN63)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KGN63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション金具ロッド先端/(-) ブラケットなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33625777CDG1KGN63-25Z25(-) オートスイッチなし
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625786CDG1KGN63-13Z13(-) オートスイッチなし
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625795CDG1KGN63-125Z125(-) オートスイッチなし
21,010
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625804CDG1KGN63-50Z-M9B50M9B
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625813CDG1KGN63-25Z-M9NL25M9N
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625822CDG1KGN63-50Z-M9BL50M9B
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625838CDG1KGN63-250Z-A93LS250A93
25,910
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625847CDG1KGN63-50Z-B5450B54
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625856CDG1KGN63-250Z-A93250A93
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625865CDG1KGN63-150Z-M9BL150M9B
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33625874CDG1KGN63-600Z600(-) オートスイッチなし
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする