CD Series(CDG1KTN40)

CD Series(CDG1KTN40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33635437CDG1KTN40-50Z(-) オートスイッチなし50
11,610
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635446CDG1KTN40-150Z(-) オートスイッチなし150
13,150
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635455CDG1KTN40-50Z-A93LA9350
16,230
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635464CDG1KTN40-700Z(-) オートスイッチなし700
21,620
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635482CDG1KTN40-400Z-B54B54400
24,810
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33635473CDG1KTN40-700(-) オートスイッチなし700
19,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする