曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-260Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-260Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33642656CDG1LA20-260Z(-) オートスイッチなし
10,560
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
33642665CDG1LA20-260Z-A93LA93
15,180
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33642674CDG1LA20-260Z-M9BLM9B
17,380
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする