SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-270Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33648947
CDG1LA25-270Z-A93L
CADデータダウンロード
3
A93
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33648956
CDG1LA25-270Z-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33648965
CDG1LA25-270Z-C73CZ
CADデータダウンロード
5
C73C
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください