SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-130Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33655055
CDG1LA32-130Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33655064
CDG1LA32-130Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
14,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33655073
CDG1LA32-130Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33655082
CDG1LA32-130Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください