SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-300JZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33659386
CDG1LA32-300JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33659395
CDG1LA32-300JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
25,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33659404
CDG1LA32-300JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください