SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-324Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
324
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33660113
CDG1LA32-324Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33660122
CDG1LA32-324Z-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33660138
CDG1LA32-324Z-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
18,920
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください