SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-432Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
432
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33661933
CDG1LA32-432Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33661942
CDG1LA32-432Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
17,160
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33661958
CDG1LA32-432Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
18,480
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33661967
CDG1LA32-432Z-C73CN
CADデータダウンロード
C73C
¥
18,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください